- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 空調/換気関連部品
- エアコン パテ隠しのおすすめ人気ランキング
エアコン パテ隠しのおすすめ人気ランキング
2026/03/19更新110件の「エアコン パテ隠し」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エアコン壁カバー」、「エアコン 配管 穴 カバー」、「エアコンダクト カバー」などの商品も取り扱っております。
割形設計のため作業性に優れています。
FP、FPWシリーズに取り付け可能。
つめを折ればビス穴になります。
柱又は天井際での取付ができるようにカットラインがついています。
呼び65色調ホワイト材質PP寸法A(mm)117寸法D(mm)66.5(外径)寸法B(mm)98寸法C(mm)62(内径)
1個
¥209税込¥230
当日出荷
用途室内の壁貫通部からの取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)寸法F(mm)15寸法J(mm)20
用途壁面取り出し種類ウォールコーナー材質硬質ポリ塩化ビニル樹脂色ネオホワイト使用温度範囲(℃)-20~60(製品表面温度)
1個
¥229税込¥252
4日以内出荷
割形設計のため作業性に優れています。
FP/FPWと組み合わせて使用できます。
組合わせ用のツメを折り取るとビス穴になります。
柱や天井際での取り付けができるように、ツバ部にカットラインが入っています。
材質PP色調アイボリー
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)色アイボリー
スリーブの端面に取り付ける壁面用の化粧プレートです。
寸法D(Φmm)120
仕上げがきれいな樹脂性。手軽に目隠しできます。
材質プラスチック1厚 裏面粘着テープ、1ヶ所スリット入り
ELPAウォールキャップ
分割式ですので、後付けが可能です。
柱、又は天井際での取付ができるように、カットラインが付いています。
用途Φ65貫通スリーブ用仕様分割式種類端末カバー内径(Φmm)57.6ツバ外径(Φmm)110
1個
¥266税込¥293
当日出荷
隠ぺい配管施工の、配管取り出し部に使用するパーツです。
コーキング部をカバーで覆うため、コーキングの劣化を抑止します。
材質PVC種類ウォールカバー
分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。
天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。
壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。
材質ポリプロピレン
エアコンキャップを覆い隠すので、施工が美しく仕上がります。
用途壁面から配管を取り出す際に使用するパーツです。種類ウォールコーナー仕様適合エアコンキャップ:AC-67/75/100、WC-60/65/75 適合耐火製品:IRM-100N
種類壁・天井貫通
エアコン配管用不乾性パテ
用途エアコン配管用パテ色アイボリー使用温度(℃)-20~50使用環境温度(℃)5~40(作業温度5℃を下回ると硬くなります。その場合は、温めてご使用ください。)
1個
¥349税込¥384
4日以内出荷